Forlænger Bahco K6650-1/4
1/4" Hex Square Drive Adaptors 50 mm - 5 Pcs/Plastic Box
Se tekniske oplysningerReferencer
Bahco:K6650-1/4
Rubix:423336
EAN:7314150204526

oplysninger om produktet : ADAPTER 1/4'' 1/4'' 50 MM 5P
Styrker
•Pin type, to be used in an impact socket with penetration hole
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 90 g |
|---|---|
| Firkantet trækadapter | 1/4 '' |
| Inputkvadrat | 1/4 '' |
| Firkantet | 6.35 mm |
| Længde | 50 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
366,36 kr. Ex moms
/ pakke
457,95 kr. Inkl moms
- Udsolgt
