Referencer
Beta Tools:900ME 10
Rubix:6036587
producent:009000510
EAN:8014230696577

oplysninger om produktet : 900ME 10-SOCKET DRIVERS FOR HEX. SCREWS - BETA
Female square drive
Chrome-plated finish with burnished inserts
Chrome-plated finish with burnished inserts
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 26 g |
| Firkantet trækadapter | 1/4 '' |
| Længde | 25 mm |
| Diameter | 10 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
73,96 kr. Ex moms
/ Styk
92,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
