AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 100L 4/2pole 2.5/3.1kW 400V 50Hz B14
1TZ9 A 100L 4/2p
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Lonne:1TZ9 A 100L 4/2pole 2.5/3.1kW 400V 50Hz B14
Rubix:6160030

Dokumenter
oplysninger om produktet : 1TZ9 A 100L 4/2pole 2.5/3.1kW 400V 50Hz B14
Trefaset asynkronmotor.
IEC 60034 aluminiumshus.
IC411 egenventileret, ventilatorkølet
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkendt DNV GL (tillæg for eventuelt 3.1 certifikat).
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 3.1 kW |
|---|---|
| Spænding | 400 V |
| Hastighed | 3000 rpm |
| Skafthøjde | 100 mm |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Skaftdiameter | 28 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
8.303,43 kr. Ex moms
/ Styk
10.379,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
