AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 100L-4 2,2kW 500VD 50Hz B35 IE3
1TZ9 A 100L-4
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Lonne:1TZ9 A 100L-4 2,2kW 500VD 50Hz B35 IE3
Rubix:6167904

Dokumenter
oplysninger om produktet : 1TZ9 A 100L-4 2,2kW 500VD 50Hz B35 IE3
Trefaset asynkronmotor.
IEC 60034 aluminiumshus.
IC411 egenventileret, ventilatorkølet
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 2.2 kW |
|---|---|
| Spænding | 500 V |
| Hastighed | 1500 rpm |
| Skafthøjde | 100 mm |
| Antal pæle | 4 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Skaftdiameter | 28 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
6.837,09 kr. Ex moms
/ Styk
8.546,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
