AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 132M-4 7,5kW 500VD 50Hz B5 IE3
1TZ9 A 132M-4
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Lonne:1TZ9 A 132M-4 7,5kW 500VD 50Hz B5 IE3
Rubix:6167859




Dokumenter
oplysninger om produktet : 1TZ9 A 132M-4 7,5kW 500VD 50Hz B5 IE3
Trefaset asynkronmotor.
IEC 60034 aluminiumshus.
IC411 egenventileret, ventilatorkølet
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 7.5 kW |
|---|---|
| Spænding | 500 V |
| Hastighed | 1500 rpm |
| Skafthøjde | 132 mm |
| Antal pæle | 4 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Skaftdiameter | 38 mm |
| Vægt | 49 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
16.447,29 kr. Ex moms
/ Styk
20.559,11 kr. Inkl moms
- Udsolgt
