AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 132S-6 3kW 230/400V 50Hz B5 IE3
1TZ9 A 132S-6
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Lonne:1TZ9 A 132S-6 3kW 230/400V 50Hz B5 IE3
Rubix:6167801




Dokumenter
oplysninger om produktet : 1TZ9 A 132S-6 3kW 230/400V 50Hz B5 IE3
Trefaset asynkronmotor.
IEC 60034 aluminiumshus.
IC411 egenventileret, ventilatorkølet
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 3 kW |
|---|---|
| Spænding | 230/400 V |
| Hastighed | 900 rpm |
| Skafthøjde | 132 mm |
| Antal pæle | 6 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Skaftdiameter | 38 mm |
| Vægt | 38 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
12.916,62 kr. Ex moms
/ Styk
16.145,78 kr. Inkl moms
- Udsolgt
