AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 160L-6 11kW 500VD 50Hz B3 IE3
1TZ9 A 160L-6
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Lonne:1TZ9 A 160L-6 11kW 500VD 50Hz B3 IE3
Rubix:6167759




Dokumenter
oplysninger om produktet : 1TZ9 A 160L-6 11kW 500VD 50Hz B3 IE3
Trefaset asynkronmotor.
IEC 60034 aluminiumshus.
IC411 egenventileret, ventilatorkølet
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 11 kW |
|---|---|
| Spænding | 500 V |
| Hastighed | 900 rpm |
| Skafthøjde | 160 mm |
| Antal pæle | 6 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Skaftdiameter | 42 mm |
| Vægt | 93 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
31.536,50 kr. Ex moms
/ Styk
39.420,63 kr. Inkl moms
- Udsolgt
