AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 80M-2 0,75kW 400/690V 50Hz B5 IE3
1TZ9 A 80M-2
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Lonne:1TZ9 A 80M-2 0,75kW 400/690V 50Hz B5 IE3
Rubix:6164655




Dokumenter
oplysninger om produktet : 1TZ9 A 80M-2 0,75kW 400/690V 50Hz B5 IE3
Trefaset asynkronmotor.
IEC 60034 aluminiumshus.
IC411 egenventileret, ventilatorkølet
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 0.75 kW |
|---|---|
| Spænding | 400/690 V |
| Hastighed | 3000 rpm |
| Skafthøjde | 80 mm |
| Antal pæle | 2 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Skaftdiameter | 19 mm |
| Vægt | 11 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.916,89 kr. Ex moms
/ Styk
4.896,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig
