AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 90L-2 2,2kW 230/400V 50Hz B3B14 IE3
1TZ9 A 90L-2
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Lonne:1TZ9 A 90L-2 2,2kW 230/400V 50Hz B3B14 IE3
Rubix:6164726

Dokumenter
oplysninger om produktet : 1TZ9 A 90L-2 2,2kW 230/400V 50Hz B3B14 IE3
Trefaset asynkronmotor.
IEC 60034 aluminiumshus.
IC411 egenventileret, ventilatorkølet
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 2.2 kW |
|---|---|
| Spænding | 230/400 V |
| Hastighed | 3000 rpm |
| Skafthøjde | 90 mm |
| Antal pæle | 2 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Skaftdiameter | 24 mm |
| Vægt | 19 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
6.511,24 kr. Ex moms
/ Styk
8.139,05 kr. Inkl moms
- Udsolgt
