AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 90S-4 1,1kW 230/400V 50Hz B3B14 IE3
1TZ9 A 90S-4
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Lonne:1TZ9 A 90S-4 1,1kW 230/400V 50Hz B3B14 IE3
Rubix:6164694

Dokumenter
oplysninger om produktet : 1TZ9 A 90S-4 1,1kW 230/400V 50Hz B3B4 IE3
Trefaset asynkronmotor.
IEC 60034 aluminiumshus.
IC411 egenventileret, ventilatorkølet
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 1.1 kW |
|---|---|
| Spænding | 230/400 V |
| Hastighed | 1500 rpm |
| Skafthøjde | 90 mm |
| Antal pæle | 4 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Skaftdiameter | 24 mm |
| Vægt | 16 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.018,66 kr. Ex moms
/ Styk
6.273,33 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
