AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 C 160M-6 7,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3
1TZ9 C 160M-6
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Lonne:1TZ9 C 160M-6 7,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3
Rubix:138166
producent:1TZ95031DC234FB4-Z




Dokumenter
oplysninger om produktet : 1TZ9 C 160M-6 7,5kW 400/690V 50Hz B5, PTC IE3
Trefaset asynkronmotor.
IEC 60034 Støbejernshus.
IC411 egenventileret, ventilatorkølet.
Mærkeplade i rustfrit stål.
Leveres med lukkede drænhuller.
63XX lejer og PTC termistorer som standard
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkendt DNV GL (tillæg for eventuelt 3.1 certifikat).
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 7.5 kW |
|---|---|
| Spænding | 400/690 V |
| Hastighed | 900 rpm |
| Skafthøjde | 160 mm |
| Antal pæle | 6 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Skaftdiameter | 42 mm |
| Vægt | 77 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
26.488,35 kr. Ex moms
/ Styk
33.110,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
