Referencer
Lonne:1TZ95031EB240AB4-Z
Rubix:138191
producent:1TZ95031EB240AB4-Z




Dokumenter
oplysninger om produktet : 1TZ9 C 180M-4 18,5kW 500VD 50Hz B3 IE3 PTC
Trefaset asynkronmotor.
IEC 60034 Støbejernshus.
IC411 egenventileret, ventilatorkølet.
Mærkeplade i rustfrit stål.
Leveres med lukkede drænhuller.
63XX lejer og PTC termistorer som standard
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkendt DNV GL (tillæg for eventuelt 3.1 certifikat).
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 18.5 kW |
|---|---|
| Spænding | 500 V |
| Hastighed | 1500 rpm |
| Skafthøjde | 180 mm |
| Antal pæle | 4 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Skaftdiameter | 48 mm |
| Vægt | 165 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
35.585,43 kr. Ex moms
/ Styk
44.481,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
