AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 C 280S-6 45kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3
1TZ9 C 280S-6
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Lonne:1TZ9 C 280S-6 45kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3
Rubix:138337
producent:1TZ95032DC022AB4-Z




Dokumenter
oplysninger om produktet : 1TZ9 C 280S-6 45kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3
Trefaset asynkronmotor.
IEC 60034 Støbejernshus.
IC411 egenventileret, ventilatorkølet.
Mærkeplade i rustfrit stål.
Leveres med lukkede drænhuller.
63XX lejer og PTC termistorer som standard
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkendt DNV GL (tillæg for eventuelt 3.1 certifikat).
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 45 kW |
|---|---|
| Spænding | 230/400 V |
| Hastighed | 900 rpm |
| Skafthøjde | 280 mm |
| Antal pæle | 6 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Skaftdiameter | 75 mm |
| Vægt | 510 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
91.982,47 kr. Ex moms
/ Styk
114.978,09 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
