Referencer
Mecaline:891430
Rubix:6346026
EAN:3660338440786

Dokumenter
oplysninger om produktet : 3EL090L2C 2.2kW 230/400V 50Hz B3, UL/CSA IE3 MECALINE
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 2,2KW 3000rpm B3 90L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Styrker
Aluminium, RAL7031 paint
Applikationer
Rotational power
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 2.2 kW |
|---|---|
| Spænding | 230/400 V |
| Hastighed | 3000 rpm |
| Materiale | aluminium |
| Skafthøjde | 90 mm |
| Antal pæle | 2 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Skaftdiameter | 24 mm |
| Vægt | 18.72 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.568,12 kr. Ex moms
/ Styk
4.460,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel