Referencer
Mecaline:891527
Rubix:6346150
EAN:3660338441752

Dokumenter
oplysninger om produktet : 2EL063M4B 0.12kW 230/400V 50Hz B14, UL/CSA IE2 MECALINE
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 230/ 400v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 0,12KW 1500rpm B14 63M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Styrker
Aluminium, RAL7031 paint
Applikationer
Rotational power
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 0.12 kW |
|---|---|
| Spænding | 230/400 V |
| Hastighed | 1500 rpm |
| Materiale | aluminium |
| Skafthøjde | 63 mm |
| Antal pæle | 4 |
| Effektivitetsklasse | ie2 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Skaftdiameter | 11 mm |
| Vægt | 4.14 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.368,61 kr. Ex moms
/ Styk
1.710,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig