Bits sæt Roebuck 6868836
38 piece 1/2" bi-hex metric and af ratchet & socket set
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Roebuck:6868836
Rubix:255177
Dokumenter
oplysninger om produktet : SOCKET 1/2 INCH SQUARE DRIVE METRIC & A/F 38 PIECE SET - 6868836 - ROEBUCK
Contents:Chrome-vanadium steel.
Semi-satin finish, semi-polished.
17 1/2" bi-hex metric sockets:10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-23-24-27-28-30-32
14 1/2" bi-hex AF sockets:3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1-1/16- 1-1/8-1-1/4
Accessories:1/2" quick release ratchet handle 40 teeth
75mm extension
125mm extension
250mm extension
375mm hinged handle1/2" universal joint
412mm speed brace
Tekniske informationer
Egenskaber
| Antal elementer | 38 |
|---|---|
| Firkantet trækadapter | 1/2 '' |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt