Monobloc skærer Dormer S76810.0

4-Flute Solid Carbide End Mill, Long Series

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:S76810.0
Rubix:6468489
producent:8030347
EAN:7320760950678

Teknisk oversigt

Diameter10 mm
Endediameter10 mm
Længde i alt100 mm

oplysninger om produktet : End Mill, S76810.0 - 8030347 - DORMER


Long cut length, 4-flute design with unequal helix and differential pitch to reduce vibrations and improve surface finish when milling deep walls in profile milling. Neck recess to avoid work contact with the wall and extend reach. TiSiN coating increases tool life and improves performance.

Tekniske informationer


Egenskaber
Diameter10 mm
Endediameter10 mm
Længde i alt100 mm
1.249,20 kr. Ex moms
/ Styk
1.561,50 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel