Referencer
Dormer:S9644.0
Rubix:6468501
producent:8961901
EAN:3603607422939
oplysninger om produktet : 4-Flute Solid Carbide End Mill, S9644.0 - 8961901 - DORMER
Medium cut length, 4-flute design with 34° helix provides high rigidity for profile milling. TiALN coating for higher temperature resistance and longer tool life.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Endediameter | 4 mm |
| Længde i alt | 50 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
244,22 kr. Ex moms
/ Styk
305,27 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
