Referencer
Stahlwille:03010013
Rubix:6021256
EAN:4018754005215



Dokumenter
oplysninger om produktet : Socket 1/2'', 50 13 - 03010013 - Stahlwille
50 - Sockets
Apertura mm
metric Dimensiones:
DIN 3124/ISO 2725-1
E DIN EN 3709
ASME B 107.5 M
American Dimensiones:
ASME B 107.1
Fed. Spec. GGG-W-641
SAE AS 954-E (test loads)
HPQ® high performance steel
Chrome plated
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 23x23x39 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 60 g |
| Firkantet trækadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Længde | 38 mm |
| Polering | forkromet |
| Vægt | 50 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
65,63 kr. Ex moms
/ Styk
82,04 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel