Push and pull-type clamping pincer Fein 63207059006
6 Mm clamp for straight grinder
Se tekniske oplysningerReferencer
Fein:63207059006
Rubix:394110
EAN:4014586177786

oplysninger om produktet : SPÄNNHYLSA 6 MM -63207059006 - FEIN
Description
-Insertion Depth 30 mm
-Insertion Depth 30 mm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 15x46x15 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 25 g |
| Vægt | 25 g |
| Indspændingsdiameter | 6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
476,77 kr. Ex moms
/ Styk
595,96 kr. Inkl moms
- Udsolgt
