Sporkuglelejr FAG 6211-Z-C3, Udvendig diameter: 100 mm | Bredde: 21 mm | Indvendig diameter: 55 mm
62..-Z
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:6211-Z-C3
Rubix:162967
producent:0191041890030
EAN:4012801276375




oplysninger om produktet : 6211-Z-C3 FAG
Deep groove ball bearing
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 599 g |
| Indvendig diameter | 55 mm |
| Udvendig diameter | 100 mm |
| Bredde | 21 mm |
| Forsegling | et metalskjold |
| Type lejeafstand | c3 |
| Serie | 62..-z |
| Materiale | steel |
At vise UNSPSC/ECL@SS
701,54 kr. Ex moms
/ Styk
876,92 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
