Referencer
Bahco:489-2700
Rubix:426578
EAN:7314150133079

oplysninger om produktet : HAMMARE REKYLFRI 2700 G
With special heat treated head with a hard core and a soft striking face to avoid fractures or chipping
Unbreakable rubber handle reinforced with a high carbon steel spring rod
Hard core safeguards head to the handle
ANSI/HTI B173-1991, ASTM A576 (head), ASTM A421 (handle)
Convex (domed) striking face
Styrker
Soft striking face avoids fractures or chipping|Hard core safeguards head to the handle
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 4700 g |
|---|---|
| Type | forhammer |
| Sektion | 53 mm |
| Længde | 765 mm |
| Vægt | 4690 g |
| Diameter | 53 mm |
| Form | halvrund |
| Hovedlængde | 150 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.675,48 kr. Ex moms
/ Styk
2.094,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel