Referencer
Bosch:2608605239
Rubix:358990

oplysninger om produktet : SLIPARK PLAN 115X280 RWT K40 14H 10ST - 2608605239 - BOSCH
Abrasive paper C430, pack of 10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 260 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 308x126x18 mm |
| Vægt | 204 g |
| Længde | 280 mm |
| Bredde | 115 mm |
| Partikel | 40 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
