Referencer
Festo:MS4-LFX-1/4-U
Rubix:497126
producent:535782
EAN:4052568169404

Dokumenter
oplysninger om produktet : Aktiv kolfilter, MS4-LFX-1/4-U - 535782 - FESTO
Activated carbon Filter MS4-LFX-1/4-U Metal bowl, direction of flow: from left to right. Size=4, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=Active carbon Filter, Bowl guard=integrated as metal shell
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 372,9 g |
|---|---|
| Gevinddiameter (tommer) | g 1/4 '' |
| Filterfinhed | 0.01 µm |
| Type | activated carbon filter |
| Materiale | die-cast aluminum |
| Volumenstrøm | 360 l/min |
| Min. leveringstryk | 0 bar |
| Maks. leveringstryk | 14 bar |
| Minimumstemperatur | -10 °C |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
534,60 kr. Ex moms
/ Styk
668,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel