Referencer
FAG:H3126X407
Rubix:512038
producent:0191765030000

oplysninger om produktet : H3126X407 FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 3860 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 112.712 mm |
| Bredde | 92 mm |
| Udvendig diameter | 165 mm |
| Serie | h31 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.820,65 kr. Ex moms
/ Styk
6.025,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
