Referencer
Spartex:GOCANAJ4X16A1
Rubix:6429731
producent:147224 16
EAN:4043377135711


Teknisk oversigt
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : DIN 1472 Paskærvstifter A1 4X - 147224 16
Paskærvstifter A1 4X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 1472 |
| Type | fitting spline pins |
At vise UNSPSC/ECL@SS
460,06 kr. Ex moms
/ pakke
575,08 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
Længde
16 mm