Lufttørrere Festo PDAD-51-G3/8

Adsorption dryer

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:PDAD-51-G3/8
Rubix:501489
producent:552173
EAN:4052568193959
brand logo

Teknisk oversigt

Gevinddiameter (tommer)3/8 ''
Volumenstrøm510 l/min
Min. leveringstryk4 bar
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Adsorptionstorkare, PDAD-51-G3/8 - 552173 - FESTO


Adsorption dryer PDAD-51-G3/8 For dry and clean compressed Air. Assembly Position=(* Vertical, * Horizontal), Design structure=Cold-regeneratable Adsorption dryer, Inlet pressure 1=4 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation not possible
Adsorption dryer PDAD-51-G3/8 552173

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter (tommer)3/8 ''
Volumenstrøm510 l/min
Min. leveringstryk4 bar
Maks. leveringstryk16 bar
Materialeforged aluminum alloy
54.012,49 kr. Ex moms
/ Styk
67.515,61 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel