Twist bor Dormer A5106.8

ADX Jobber Drill

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A5106.8
Rubix:6201791
producent:5970332
EAN:7320760036877
ADX Jobber Drill 6.80 mm DIN 338

Teknisk oversigt

Borediameter6.8 mm
Længde i alt109 mm
Snitlængde69 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 6.80mm HSS TIN DIN 338 - A5106.8 - DORMER


Styrker

A510 HSS ADX TiN Jobber Drill – Metric
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter6.8 mm
Længde i alt109 mm
Snitlængde69 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 338
Skærematerialehss
Spidsvinkel130 °
Endediameter6.8 mm
220,55 kr. Ex moms
/ Styk
275,69 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel