Referencer
Spartex:RONLU30A4
Rubix:6418201
producent:255144L30
EAN:4043377358691


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 70 mm |
oplysninger om produktet : NFE 25-514 AFNOR-skiver form L A4 70X30X4 - 255144L30
AFNOR-skiver form L A4 70X30X4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 70 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M30 |
| Størrelse | l |
| Tykkelse | 4 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
165,31 kr. Ex moms
/ pakke
206,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
30 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
70 mm
Metrisk diameter
M30