Referencer
Spartex:RONZ24A4
Rubix:6417947
producent:255144Z24
EAN:4043377358783


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 45 mm |
oplysninger om produktet : NFE 25-514 AFNOR-skiver form Z A4 45X24X4 - 255144Z24
AFNOR-skiver form Z A4 45X24X4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 45 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Størrelse | z |
| Tykkelse | 4 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
147,71 kr. Ex moms
/ pakke
184,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
24 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
45 mm
Metrisk diameter
M24