Referencer
Erstattet ref.:881184
Spartex:RONLLU16A2/500
Rubix:6418266
producent:255132LL16
EAN:4043377140869


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 50 mm |
oplysninger om produktet : NFE 25-513 AFNOR-skiver form LL A2 50X16X3 - 255132LL16
AFNOR-skiver form LL A2 50X16X3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 50 mm |
| Standard | NFE 25513 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Størrelse | ll |
| Tykkelse | 3 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.053,59 kr. Ex moms
/ pakke
2.566,99 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
16 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
50 mm
Metrisk diameter
M16