Referencer
Spartex:90044850/115
Rubix:6431156
producent:900448 50/115
EAN:4043377258106


Teknisk oversigt
| Længde | 115 mm |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type | anchor bolt option 1 eta-11/0196 |
oplysninger om produktet : Art. 9004 Boltanker option 1, ETA-11/0196 A4 8X - 900448 50/115
Boltanker option 1, ETA-11/0196 A4 8X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 115 mm |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type | anchor bolt option 1 eta-11/0196 |
| Diameter | 8 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.527,16 kr. Ex moms
/ pakke
4.408,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
115 mm