Vinkelkontakt kuglejer FAG 3206-BD-XL-TVH-L285, Udvendig diameter: 62 mm | Indvendig diameter: 30 mm | Bredde: 23.8 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

Erstattet ref.:3206-B-TVH
FAG:3206-BD-XL-TVH-L285
Rubix:6245476
producent:0697302100000
EAN:4064327676573
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter30 mm
Udvendig diameter62 mm
Bredde23.8 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 3206-BD-XL-TVH-L285 FAG


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt283 g
Indvendig diameter30 mm
Udvendig diameter62 mm
Bredde23.8 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Serie32..-bd-xl-tvh
Materialesteel
Burpolyamid
Referencehastighed11100 rpm
Grænsehastighed11900 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r22200 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr31000 N
886,62 kr. Ex moms
/ Styk
1.108,28 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier