Vinkelkontakt kuglejer FAG 7210-B-XL-MP-UA, Udvendig diameter: 90 mm | Indvendig diameter: 50 mm | Bredde: 20 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:7210-B-XL-MP-UA
Rubix:163604
producent:0191150080000
EAN:4012801326889
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter90 mm
Bredde20 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 7210-B-XL-MP-UA FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)20x90x90 mm
Logistik, vægt485 g
Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter90 mm
Bredde20 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Serie72..-b-xl-mp
Burmessing
Referencehastighed7600 rpm
Grænsehastighed13400 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r28500 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr41500 N
1.996,97 kr. Ex moms
/ Styk
2.496,21 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier