Vinkelkontakt kuglejer FAG 7212-B-XL-TVP-P5-UL, Udvendig diameter: 110 mm | Indvendig diameter: 60 mm | Bredde: 22 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:7212-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:163626
producent:0191152530000
EAN:4012801166171
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter60 mm
Udvendig diameter110 mm
Bredde22 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 7212-B-XL-TVP-P5-UL FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Styrker

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)22x110x110 mm
Logistik, vægt840 g
Indvendig diameter60 mm
Udvendig diameter110 mm
Bredde22 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Serie72..-b-xl-tvp
Materialesteel
Burpolyamid
Referencehastighed6200 rpm
Grænsehastighed8300 rpm
Præcisionp5 (abec 5 / iso class 5)
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r45000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr62000 N
3.305,30 kr. Ex moms
/ Styk
4.131,63 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier