Vinkelkontakt kuglejer FAG 7213-B-XL-JP-UO, Udvendig diameter: 120 mm | Indvendig diameter: 65 mm | Bredde: 23 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:7213-B-XL-JP-UO
Rubix:163632
producent:0191153000000
EAN:4026677734518
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter65 mm
Udvendig diameter120 mm
Bredde23 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 7213-B-XL-JP-UO FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Styrker

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)23x120x120 mm
Logistik, vægt1100 g
Indvendig diameter65 mm
Udvendig diameter120 mm
Bredde23 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Serie72..-b-xl-jp
Materialesteel
Burstål
Referencehastighed5700 rpm
Grænsehastighed7600 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r55000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr71000 N
2.981,76 kr. Ex moms
/ Styk
3.727,20 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier