Vinkelkontakt kuglejer FAG 7216-B-XL-MP-UO, Udvendig diameter: 140 mm | Indvendig diameter: 80 mm | Bredde: 26 mm
Angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:7216-B-XL-MP-UO
Rubix:163667
producent:0191157250000
EAN:4012801206938

oplysninger om produktet : 7216-B-XL-MP-UO FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1665 g |
| Indvendig diameter | 80 mm |
| Udvendig diameter | 140 mm |
| Bredde | 26 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 4950 rpm |
| Grænsehastighed | 8300 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 72000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 85000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.246,92 kr. Ex moms
/ Styk
6.558,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel