Vinkelkontakt kuglejer FAG 7228-B-XL-MP-UA, Udvendig diameter: 250 mm | Indvendig diameter: 140 mm | Bredde: 42 mm
Angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:7228-B-XL-MP-UA
Rubix:163722
producent:0167257190000
EAN:4012801207164

oplysninger om produktet : 7228-B-XL-MP-UA FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Styrker
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 42x250x250 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 8802 g |
| Indvendig diameter | 140 mm |
| Udvendig diameter | 250 mm |
| Bredde | 42 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Materiale | steel |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 3100 rpm |
| Grænsehastighed | 4450 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 231000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 214000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
19.878,36 kr. Ex moms
/ Styk
24.847,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel