Vinkelkontakt kuglejer FAG 7304-B-XL-MP-UA, Udvendig diameter: 52 mm | Indvendig diameter: 20 mm | Bredde: 15 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:7304-B-XL-MP-UA
Rubix:6009859
producent:0191167050000
EAN:4054372837104
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter20 mm
Udvendig diameter52 mm
Bredde15 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : LAGER 7304-B-MP-UA FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt165 g
Indvendig diameter20 mm
Udvendig diameter52 mm
Bredde15 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Serie73..-b-xl-mp
Burmessing
Referencehastighed11700 rpm
Grænsehastighed25000 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r10000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr20200 N
1.138,47 kr. Ex moms
/ Styk
1.423,09 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier