Vinkelkontakt kuglejer FAG 7306-B-XL-JP-UO, Udvendig diameter: 72 mm | Indvendig diameter: 30 mm | Bredde: 19 mm
Angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:7306-B-XL-JP-UO
Rubix:163774
producent:0191169260000
EAN:4026677181541

oplysninger om produktet : 7306-B-XL-JP-UO FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 19x72x72 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 400 g |
| Indvendig diameter | 30 mm |
| Udvendig diameter | 72 mm |
| Bredde | 19 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Materiale | steel |
| Bur | stål |
| Referencehastighed | 8600 rpm |
| Grænsehastighed | 13500 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 22100 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 37500 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.312,81 kr. Ex moms
/ Styk
1.641,01 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
