Vinkelkontakt kuglejer FAG 7311-B-XL-MP-UA, Udvendig diameter: 120 mm | Indvendig diameter: 55 mm | Bredde: 29 mm
Angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:7311-B-XL-MP-UA
Rubix:163817
producent:0167261200000
EAN:4012801166607

oplysninger om produktet : 7311-B-XL-MP-UA FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1570 g |
| Indvendig diameter | 55 mm |
| Udvendig diameter | 120 mm |
| Bredde | 29 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 5600 rpm |
| Grænsehastighed | 10000 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 61000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 91000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.860,10 kr. Ex moms
/ Styk
4.825,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel