Vinkelkontakt kuglejer FAG 7318-B-XL-TVP-UO, Udvendig diameter: 190 mm | Indvendig diameter: 90 mm | Bredde: 43 mm
Angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:7318-B-XL-TVP-UO
Rubix:163878
producent:0191180820000
EAN:4012801283878

oplysninger om produktet : 7318-B-XL-TVP-UO FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 4965 g |
| Indvendig diameter | 90 mm |
| Udvendig diameter | 190 mm |
| Bredde | 43 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Materiale | steel |
| Bur | polyamid |
| Referencehastighed | 3950 rpm |
| Grænsehastighed | 4650 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 144000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 171000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
10.170,44 kr. Ex moms
/ Styk
12.713,05 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
