Vinkelkontakt kuglejer FAG 7328-B-MP, Udvendig diameter: 300 mm | Indvendig diameter: 140 mm | Bredde: 62 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:7328-B-MP
Rubix:163910
producent:0191184900000
EAN:4012801573047
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter140 mm
Udvendig diameter300 mm
Bredde62 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 7328-B-MP FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-MP, single row, solid brass cage

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)62x300x300 mm
Logistik, vægt20500 g
Indvendig diameter140 mm
Udvendig diameter300 mm
Bredde62 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Serie73..-b-mp
Materialesteel
Burmessing
Referencehastighed2400 rpm
Grænsehastighed3350 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r375000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr310000 N
42.021,73 kr. Ex moms
/ Styk
52.527,16 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier