Vinkelkontakt kuglejer FAG 7330-B-MP, Udvendig diameter: 320 mm | Indvendig diameter: 150 mm | Bredde: 65 mm
Angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:7330-B-MP
Rubix:163913
producent:0191185200000
EAN:4012801573108

oplysninger om produktet : 7330-B-MP FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-MP, single row, solid brass cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 65x320x320 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 24800 g |
| Indvendig diameter | 150 mm |
| Udvendig diameter | 320 mm |
| Bredde | 65 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Serie | 73..-b-mp |
| Materiale | steel |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 2200 rpm |
| Grænsehastighed | 3150 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 430000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 340000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
47.523,03 kr. Ex moms
/ Styk
59.403,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel