Vinkelkontakt kuglejer FAG 7409-B-XL-MP-UA, Udvendig diameter: 120 mm | Indvendig diameter: 45 mm | Bredde: 29 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:7409-B-XL-MP-UA
Rubix:163937
producent:0191188560000
EAN:4012801284202
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter45 mm
Udvendig diameter120 mm
Bredde29 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 7409-B-XL-MP-UA FAG


Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)29x120x120 mm
Logistik, vægt1785 g
Indvendig diameter45 mm
Udvendig diameter120 mm
Bredde29 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Serie74..-b-xl-mp
Burmessing
Referencehastighed4650 rpm
Grænsehastighed10000 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r61000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr86000 N
6.784,05 kr. Ex moms
/ Styk
8.480,06 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier