Vinkelkontakt kuglejer FAG 3302-BD-XL-TVH, Udvendig diameter: 42 mm | Indvendig diameter: 15 mm | Bredde: 19 mm

Angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:3302-BD-XL-TVH
Rubix:6009814
producent:0641312970000
EAN:4064327818249
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter15 mm
Udvendig diameter42 mm
Bredde19 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : LAGER 3302-BD-TVH FAG


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt124 g
Indvendig diameter15 mm
Udvendig diameter42 mm
Bredde19 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Serie33..-bd-xl-tvh
Burpolyamid
Referencehastighed12100 rpm
Grænsehastighed18400 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r10400 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr17000 N
842,16 kr. Ex moms
/ Styk
1.052,70 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier