Vinkelkontakt kuglejer FAG 7304-B-XL-JP, Udvendig diameter: 52 mm | Indvendig diameter: 20 mm | Bredde: 15 mm
Angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:7304-B-XL-JP
Rubix:163758
producent:0191166830000
EAN:4054372837081

oplysninger om produktet : 7304-B-XL-JP FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 149 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 20 mm |
| Udvendig diameter | 52 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Bur | stål |
| Referencehastighed | 11500 rpm |
| Grænsehastighed | 19300 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 11100 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 21700 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
569,87 kr. Ex moms
/ Styk
712,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel