Vinkelkontakt kuglejer FAG 7317-B-XL-JP, Udvendig diameter: 180 mm | Indvendig diameter: 85 mm | Bredde: 41 mm
Angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:7317-B-XL-JP
Rubix:163866
producent:0190033070000
EAN:4026677045232

oplysninger om produktet : 7317-B-XL-JP FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 4400 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 85 mm |
| Udvendig diameter | 180 mm |
| Bredde | 41 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Bur | stål |
| Referencehastighed | 4100 rpm |
| Grænsehastighed | 4900 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 138000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 167000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
7.558,32 kr. Ex moms
/ Styk
9.447,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel