Smøremodel Spartex 735599

Automatic greaser

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Spartex:735599
Rubix:6331376
EAN:3660338017308
Automatic Lubricator 1 MONTH

Teknisk oversigt

Kapacitet120 ml
Min. Driftstemperatur-30 °C
Max. Driftstemperatur120 °C
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : AUTOMATIC LUBRICATOR 1 MONTH


Universal Grease EP, Grade NLGI 2. (DIN 51502 : KP2K-30) .
Propeller gas operation (without battery) .
Allows regular and continuous lubrication. .
Contents: 120 cm³ .
Operating temperature: - 30°C to + 120°C .
Male Thread: 1/4 gas BSPP-Outside diameter: 70 mm .
Height: 110 mm

Tekniske informationer


Egenskaber
Kapacitet120 ml
Min. Driftstemperatur-30 °C
Max. Driftstemperatur120 °C
Drifttid1 måned
436,19 kr. Ex moms
/ Styk
545,24 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel