Aksial kuglelejer FAG 51110, Indvendig diameter: 50 mm | Udvendig diameter: 70 mm | Bredde: 14 mm
Axial deep groove ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:51110
Rubix:162187
producent:0167147250000
EAN:4012801162241

oplysninger om produktet : 51110 FAG
Axial deep groove ball bearing 511, single direction, steel sheet metal cage
Styrker
Supports high axial loads in one direction.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 14x70x70 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 160 g |
| Indvendig diameter | 50 mm |
| Udvendig diameter | 70 mm |
| Bredde | 14 mm |
| Type leje | axial deep groove thrust ball bearing (thrust ball bearing), single direction, separable, open (non-angle adjustable) |
| Serie | 511 |
| Materiale | steel |
| Bur | stål |
| Vægt | 0.151 kg |
| Tykkelse | 14 mm |
| Referencehastighed | 5200 rpm |
| Præcision | p0 (normal / abec 1) |
| Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca | 27000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
426,12 kr. Ex moms
/ Styk
532,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig